Extech 480846 電磁界強度計 | 9xfn3 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EXTECH 480846 電磁界強度計、等方性、250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 電磁界強度計、等方性、250 g

在庫あり
アイテム:AF6DFT モデル:480846相互参照:9XFN3

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥163,078 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格RF / EMF強度計
ディスプレイLCDディスプレイ
周波数範囲10MHzから8GHz

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)15.24
HSコード9030100000
原産国TW

商品の詳細:

  • 10Mhzから8GHzの範囲の高周波放射を監視するために設計されています。 携帯電話、基地局、Wi-FiRF検出センターで理想的に使用されます
  • 3軸(99チャネル)測定プローブと最大XNUMX個のデータセットを呼び出すことができる手動ストア機能を備えた無指向性コンピューティングを備えています
  • ユーザーが選択したしきい値レベルの可聴アラームを装備
  • キャリングケース、9V電池、取扱説明書が含まれています

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EXTECH 480846 電磁界強度計、等方性、250 g
¥163,078 /単価