入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフォースゲージ |
正確さ | +/- 0.5%+ 2桁 |
ディスプレイ | 5桁のLCD |
演算 | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)圧縮(プッシュ)を測定します |
レンジ | 44ポンド/ 20キログラム/ 196N |
解像度 | 0.01ポンド/0.01kg/0.05N |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
475040 | +/- 0.4%+ 1桁 | 176オンス/ 5000gm / 49 N | 0.05オンス/1g/0.01 N | ¥99,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。