入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル湿度計 |
バッテリタイプ | (1)AAA |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 4 / 5 " |
桁サイズ | 1" |
ディスプレイ寸法 | 3-1/10" x 2-2/5" |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 4 3 / 10 " |
湿度精度 | +/- 6% |
メモリ | 最小/最大 |
取り付け | 壁または机 |
相対湿度範囲 | 10%に99 |
温度正確さ | +/- 1.8度 |
温度。 範囲 | 14度から140度 |
幅(Width) | 3 9 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9025803500 |
原産国 | CN |
A. はい、華氏と摂氏の温度単位を切り替えることができるため、ユーザーは好みのスケールを選択できます。
A. 湿度範囲は 10 ~ 99% です。
A. アナログ湿度計はダイヤルと針を使用しますが、デジタル湿度計は湿度を数値で表示します。 デジタル湿度計は、アナログ湿度計に比べて正確さと使いやすさを提供します。
A. 室内の湿度を適切に保つことで、ダニやカビなどのアレルゲンを減らすことができます。
プロダクト | モデル | 幅(Width) | バッテリタイプ | コード長 | 深さ | タイプを表示します。 | 高さ | 相対湿度範囲 | 温度正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445814 | 3 9 / 10 " | (2)AAA | - | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10%に99 | +/- 1.8度 | ¥15,204 | ||
445815 | 3 9 / 10 " | (2)AAA | 18 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10%に99 | +/- 1.8度 | ¥19,936 | ||
445713 | 3 9 / 10 " | (1)AAA | 35 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10%に99 | +/- 1.8度 | ¥13,058 | ||
445715 | 3 9 / 10 " | (1)AAA | 18 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10%に99 | +/- 1.8度 | ¥18,017 | ||
445715-NIST | 3 9 / 10 " | (1)AAA | 18 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10%に99 | +/- 1.8度 | ¥34,677 | ||
RHM15 | 1.5 " | LR44 | - | 5 / 8 " | 1インチLCD | 2" | 10%の99%に | +/- 1度 | ¥7,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。