入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サウンドレベルメーターキャリブレーター |
正確さ | 5% |
バッテリタイプ | 9V |
直径 | 2.2 " |
高さ | 5.6 " |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9027808000 |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
407766 | 0度から50度C | ¥107,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。