アイテム価格 | 地球抵抗テスターのクランプ |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
カウント | 9999 |
現在の測定範囲 | 0.2mA〜30A |
データロギング | 116の測定値 |
ディスプレイ | デジタルLCD |
ジョー容量 | 0.9インチ (mm) |
動作周波数 | 3333 Hz |
解像度 | 0.002オーム |
安全性評価 | CAT III 300V、CAT II 600V |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。