アイテム価格 | トリプル出力DC電源 |
入力 | 110/220 VAC、50/60 Hz |
ライン規制 | 0.05% + 10mv |
負荷調整 | 0.05% + 10mv |
メータータイプ | 2(3桁)LCD |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。