入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
校正証明書 | いいえ |
入力電圧 | 115V / 230 VAC |
ライン規制 | 0.2%未満+ 3mA |
ラインボルト規制 | 0.1%+ 3mV |
負荷調整 | 0.01%未満+ 2mV / 0.2%未満+ 3mA |
メータータイプ | デュアルLCD |
出力電流 | 0〜1アンペア |
出力ボルト(DC) | 0〜30 |
リップルボルト規制 | 0.5mV |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
382202 | 0〜3アンペア | ¥40,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。