アイテム価格 | クランプオンパワーメータ |
校正頻度 | 60Hz |
カウント | 9999 |
現在の精度 | 2% |
ディスプレイ | デュアルLCD |
ジョーオープニング | 1.6 " |
最大ACアンペア | 1000 |
最大ACボルト | 600 |
最大DCボルト | 600 |
最大VA | 600kVA |
最大ワット | 600kW |
電源 | 9ボルト電池 |
安全性評価 | CATIII 600V |
真のRMS | 有り |
電圧精度 | 1% |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。