入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレフィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9534-20、EV9534-26、255485-43 |
色 | 黒とクリア |
接続 | 3 / 4 " |
ろ材 | しっかりと回転したプレフィルター |
注ぐ速さ | 8 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | プラスチック |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 10 |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 5.5 " |
全体の高さ | 22.5 " |
全幅 | 5.25 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | 堆積物 |
耐用年数 | 9000ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 74.17 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EV9795-80 | 12.5 " | ¥21,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。