入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターカートリッジ |
ろ材 | ポリリン酸塩 |
注ぐ速さ | 1 gpm |
高さ | 10.5 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
外径 | 3" |
軽減 | スケール用フィーダーカートリッジ |
耐用年数 | 25,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | ろ材 | 注ぐ速さ | 高さ | マックス。 圧力 | ミクロン | 外径 | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9606-01 | メカニカル、Fybredyne Media | 3.5 gpm | 20.75 " | 125のプサイ | 0.5 | 3" | 規模 | ¥54,533 | ||
EV9601-51 | メカニカル、Fybredyne Media | 2 gpm | 14.5 " | 125のプサイ | 0.5 | 3" | 規模 | ¥25,130 | ||
EV9607-41 | Carbon | 1.5 gpm | 17 " | 125のプサイ | 0.5 | 3" | 塩素、味、臭い、堆積物 | ¥31,957 | ||
EV9627-04 | Carbon | 1.5 gpm | 20.75 " | 125のプサイ | 0.5 | 3" | 塩素、味、臭い、堆積物 | ¥33,632 | ||
EV9627-16 | Carbon | 2.5 gpm | 20.75 " | 125のプサイ | 5 | 3" | 塩素、味、臭い、堆積物 | ¥51,034 | ||
EV9273-69 | 逆浸透 | 21gpd | 14.5 " | 100のプサイ | 0.5 | 3" | 溶解した固体 | ¥58,316 | ||
EV9627-11 | 逆浸透 | 100gpd | 17 " | 100のプサイ | 0.5 | 3" | 溶解した固体 | ¥140,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。