アイテム価格 | 飲料フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号EV9612-55、EV9534-20 |
色 | ブラック |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | Carbon |
注ぐ速さ | 3.34 gpm |
ヘッド素材 | プラスチック |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 10のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 3 |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 25.5 " |
全幅 | 21.5 " |
圧力降下 | 1から5へのpsi |
軽減 | 味と匂い |
耐用年数 | 18,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 8.19 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。