アイテム価格 | 交換用フィルターカートリッジ |
ブランドに合う | クノ |
注ぐ速さ | 1 gpm |
高さ | 4" |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
外径 | 4" |
軽減 | 塩素、味、臭気、微粒子、スケール、微生物 |
耐用年数 | 4000ガロン。 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。