ESSICK AIR 696400HB 気化式加湿器 120 V 1A 5.6 ガロン
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
アイテム価格 | 蒸発加湿器 |
エージェンシーコンプライアンス | ETLリスト |
アンペアAC | 2 |
色 | ライトオーク |
コード長 | 60 " |
深さ | 15.5 " |
排水タイプ | デュアルボトル&ホース |
高さ | 23.75 " |
最大平方フィート容量 | 3600 |
装着タイプ | ポータブル |
NEMAプラグ構成 | 18 AWG / 2-ピン |
速度の数 | 9 |
交換用ウィック | 2PYG4 |
必要 | 手動補充 |
タイプ | クレデンツァスタイル |
電圧 | 120 |
保証 | 2年限定(ウィック/フィルターが少ない) |
出力 | 240 |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 14.42 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 72.64 |
船幅(cm) | 39.37 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。