ESSICK AIR 4DTS 900 コンソール蒸発式加湿器 2700 平方フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸発加湿器 |
アンペアAC | 2 |
色 | ブラッシュドニッケル/ブラック |
コード長 | 60 " |
深さ | 13.25 " |
排水タイプ | デュアルボトル |
高さ | 21.5 " |
最大平方フィート容量 | 3600 |
NEMAプラグ構成 | 18 AWG |
速度の数 | 9 |
交換用ウィック | 2PYG4 |
必要 | 手動補充 |
タイプ | 領事 |
電圧 | 120 |
保証 | 2年限定(ウィック/フィルターが少ない) |
出力 | 240 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 13.97 |
船高(cm) | 58.17 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8509805060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。