入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変ピッチVベルトプーリー |
3Lベルトピッチ径 | "2.7へ" 3.5 |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | "2.9へ" 3.9 |
5L、B、またはBXベルトピッチ径 | "3へ" 4 |
ボア径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 5 / 8 " |
キー溝のサイズ | 0.187 "x0.093" |
材料 | 鋳鉄 |
溝の数 | 1 |
外径 | 3.5 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 5L、B、またはBXベルトピッチ径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110279-003 | "3.3へ" 4.3 | "3.4へ" 4.4 | 4" | ¥13,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。