入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 近接リーダー |
色 | グレー |
深さ | 1" |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 4.5 " |
入力電圧 | フィールド選択可能5VDCまたは12VDC |
材料 | ステンレス鋼 |
最大動作温度。 | -40度から180度F |
出力 | ウィーガント |
評価 | IP66 |
スイッチアクション | 本物のHIDテクノロジー |
タイプ | 125 khz HID 近接 (最大 91 ビット) |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8301406030 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PRX-2R | 2.75 " | ¥56,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。