アイテム価格 | ボリュームフィーダーマシン |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から130度F |
アンプ | 1.1 |
ベースフィニッシュ | エポキシコーティング |
ベース材料 | ダクタイル鋳鉄 |
終了 | ビーズブラスト |
騒音レベル | 70dB |
全体の高さ | 30 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 5 / 16 " |
全幅 | 27.5 " |
電源 | 電磁 |
形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。