ERIEZ APL-152リフティングマグネット1650Lb容量16-3 / 8インチ全長
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
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 1-7 / 8」 |
保釈開口幅 | 1-7 / 8」 |
脚注 | 最大クリーンな研磨鋼に基づいており、材料の厚さとサイズに依存する定格容量、最大。 175を超えない温度高温アプリケーションについてはサプライヤーに連絡先ください |
磁石の高さ | 16-15 / 16 "シャット、21-1 / 2"オープン |
磁石の長さ | 10 13 / 16 " |
マグネット素材 | ネオジウム |
磁石の幅 | 12 " |
最大耐熱温度 | 175度F |
最大定格フラット容量 | 1650ポンド |
全体の高さ | 21.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.375 " |
全幅 | 17.875 " |
船の重量(kg) | 176.9 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 磁石の高さ | 磁石の長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL-154 | 17-5 / 8 "シャット、22-1 / 8"オープン | 17.25 " | 22.25 " | 22 13 / 16 " | 18 11 / 16 " | ¥1,594,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。