ERIEZ 129910P磁気プレート希土類L7x 11 1 / 2in
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
アイテム価格 | 磁気プレート |
カットアウト長さ(インチ) | 5-1/2 |
カットアウト幅 | 10インチ |
フランジ幅 | 11.5 " |
高さ | 1.187 " |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
強度範囲(ガウス) | 5700 |
長さ | 7" |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 100/1 "厚さX1"幅X8 "長さの鋼製テストプレートを備えた1"ギャップで3オンス |
温度。 範囲 | 0度150度まで |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。