ERICO TDX400S120 / 240Tvssモジュラー400kaNema 4 1ph 120 / 240v
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージサプレッサ |
深さ | 3.25 |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
フィルタの種類 | ノンフィルタリング |
脚注 | NEC1に準拠したタイプ2または2008の場所に設置できます |
IP評価 | 65 |
長さ | 10.40 |
雷インパルス電流 | 25kA |
材料 | アルミニウム、IP65(NEMA 4) |
最大継続動作電圧 | 170 LN、276 LL |
最大フェーズごとのサージ電流 | 400kA |
保護モード | 保護されているすべてのモード |
取り付けスタイル | パネルボード、3/4 "ストレートニップル |
公称放電電流 | 20kA |
ワイヤーの数 | 3線+アース |
相 | 1S |
短絡電流定格 | 200kA |
タイプ | モジュラー |
電圧 | 120/240 |
電圧保護等級 | 800V(LN)、1200(LL)、700V(NG)、800V(LG) |
幅(Width) | 10.32 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDX400S120 / 208 | 4線+アース | 3Y | 120/208 | ¥1,289,855 | ||
TDX400S277 / 480 | 4線+アース | 3Y | 277/480 | ¥1,211,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。