ERICO TDX300S277 / 480Tvssモジュラー300kaNema 4 3ph 277 / 480v
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
アイテム価格 | サージサプレッサ |
深さ | 3.25 |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
フィルタの種類 | ノンフィルタリング |
脚注 | NEC1に準拠したタイプ2または2008の場所に設置できます |
IP評価 | 65 |
長さ | 10.40 |
雷インパルス電流 | 23kA |
材料 | アルミニウム、IP65(NEMA 4) |
最大継続動作電圧 | 320 LN、550 LL |
最大フェーズごとのサージ電流 | 300kA |
保護モード | 保護されているすべてのモード |
取り付けスタイル | パネルボード、3/4 "ストレートニップル |
公称放電電流 | 20kA |
ワイヤーの数 | 4線+アース |
相 | 3Y |
短絡電流定格 | 200kA |
タイプ | モジュラー |
電圧 | 277/480 |
電圧保護等級 | 1200V(LN)、1800(LL)、1000V(NG)、1200V(LG) |
幅(Width) | 10.32 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDX300S120 / 208 | 4線+アース | 3Y | 120/208 | ¥1,079,714 | ||
TDX300S120 / 240 | 3線+アース | 1S | 120/240 | ¥914,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。