入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージサプレッサ |
深さ | 3.07 |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
フィルタの種類 | ノンフィルタリング |
脚注 | NEC1に準拠したタイプ2または2008の場所に設置できます |
IP評価 | 65 |
長さ | 6.02 |
雷インパルス電流 | 12kA |
材料 | アルミニウム、IP65(NEMA 4) |
最大継続動作電圧 | 320 LN、550 LL |
最大フェーズごとのサージ電流 | 100kA |
保護モード | 保護されているすべてのモード |
取り付けスタイル | パネルボード、3/4 "ストレートニップル(乾式壁用のオプションのフラッシュ取り付けプレート) |
公称放電電流 | 20kA |
ワイヤーの数 | 4線+アース |
相 | 3Y |
短絡電流定格 | 200kA |
タイプ | コンパクト |
電圧 | 277/480 |
電圧保護等級 | 1200V(LN)、1800(LL)、1200V(NG)、1200V(LG)(モジュラー) |
幅(Width) | 3.31 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
モデル | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TDX100C120 | 2線+アース | 1 | 120 | ¥181,339 | |
TDX100C120 / 208 | 4線+アース | 3Y | 120/208 | ¥246,257 | |
TDX100C120 / 240 | 3線+アース | 1S | 120/240 | ¥209,066 | |
TDX100C240 | 2線+アース | 1 | 240 | ¥173,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。