ERICKSON DV50BEM40110M エンドミルホルダー、DV50 テーパーサイズ、突き出し 110.00 mm、ノーズ径 89.50 mm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドミルホルダー |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
M16MST12040M | ¥40,313 | ||
M12MST12040M | ¥40,313 | ||
M08WST16073M | ¥39,967 | ||
M10WST20080M | ¥44,748 | ||
M16WST32095M | ¥47,483 | ||
M08MST08030M | ¥40,313 | ||
M16MST08060M | ¥40,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。