入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超吸収剤 |
吸収能力 | 2 |
色 | ホワイト |
高さ | 9" |
長さ | 12 " |
流出能力 | 2 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.1 |
プロダクト | モデル | 吸収能力 | 高さ | 長さ | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENP D312CS | - | 12.5 " | 12.5 " | - | 12.5 " | ¥12,981 | 見積依頼
| |
ENP D555 | 45 | 34 " | 23 " | 45ガロン | 23 " | ¥86,202 | ||
ENP D225 | 9 | 31 " | 20 " | 9 | 6" | ¥6,470 | ||
ENP D503CS | 6 | 12.5 " | 16.5 " | 6ガロン | 14.5 " | ¥40,842 | ||
ENP D503 | 1 | 10 " | 5" | 1ガロン | 5" | ¥6,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。