アイテム価格 | 固定ペールの分配および封じ込めシステム |
色 | イエロー |
高さ | 15 " |
長さ | 31 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | (2)5〜6-1 / 2ガロン缶 |
流出能力 | 8ガロン。 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。