ENPAC 5200-YE-ドラムスピルプラットフォームカート、黄色、500ポンド。 負荷容量
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
アイテム価格 | ドラムスピルプラットフォームカート |
色 | イエロー |
高さ | 13 " |
長さ | 63 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ポリエチレン |
流出能力 | 57ガロン。 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 170.18 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5200-はい | ¥242,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。