ENPAC 4902-TM Tracmat、4902 Spillpals用、3 x 23フィートサイズ、2パック
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックマット |
色 | グレー |
長さ | 21ft。 |
材料 | HD産業用牽引ベルト |
幅(Width) | 12ft。 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。