ENPAC 461220-YEルーフリークダイバータ、12 x20フィートサイズ
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
アイテム価格 | ルーフリークダイバーター |
色 | イエロー |
ホースID | いいえ |
インストール方法 | 角にぶら下がる |
長さ | 12ft。 |
材料 | PVC |
正味重量 | 13.5ポンド |
UPC | 705340002720 |
幅(Width) | 20ft。 |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。