ENPAC 430606脱水フィルターバッグ、6 x6フィートサイズ
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
アイテム価格 | 脱水バッグ |
色 | ブラック |
フロー容量 | 1000 gpm |
長さ | 6" |
材料 | ジオテキスタイル |
開口部サイズ | 4" |
削除 | オイル、グリース、堆積物、および破片 |
幅(Width) | 6ft。 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。