入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -22から149 F |
ベゼル面(インチ) | 2.12 x 1.25 |
ベゼルフェースタイプ | 2穴長方形 |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 0.82 |
深さ | 0.82 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 99999.9 |
はめあい | 1.45「X 0.95」 |
パネルカットアウトに適合 | 1.45 "×0.95」 |
入力タイプ | 振動 |
長さ | 0.92 " |
材料 | ABS |
取付方法 | フランジ |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リセット不可 |
温度。 範囲 | -22から149 F |
時間範囲(時間) | 0〜99,999 |
タイマー範囲 | 0〜99,999.9 |
タイプ | LCD |
電圧 | 内蔵リチウム電池 |
幅(Width) | 1.4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | NEMA評価 | 桁数 | タイプのリセット | 温度。 範囲 | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T40B45 | ABS | -22から149 F | - | - | 6 | リセット不可 | -22から149 F | スペード | ¥6,194 | ||
T41D45 | ABS | -22から149 F | 1.25 " | - | 6 | リセット不可 | -22から149 F | スペード | ¥6,243 | ||
T41E45 | ABS | -22から149 F | 1.25 " | - | 6 | リセット不可 | -22から149 F | スペード | ¥6,209 | ||
T40A4507 | レキサン | -40から185 F | - | 6、6P | 6 | リセット不可 | -40から185 F | スペード | ¥7,783 | ||
L6C | ABS | 15から140 F | 1.2 " | 4 | 7 | リモート信号またはプッシュボタン | 15から140 F | ブロック | ¥19,239 | ||
T55B2A | ポリカーボネート | 5から122 F | - | - | 6 | リセット不可 | 5から122 F | 19 "ワイヤー | ¥21,341 | ||
T54D1 | ABS | -22から149 F | 0.82 " | - | 6 | リセット不可 | -22から149 F | - | ¥10,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。