入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -13から185F |
ベゼル面(インチ) | 2.31 |
ベゼルフェースタイプ | フラッシュラウンド |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 1.35 |
深さ | 1.68 " |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 99999.9の時間。 |
はめあい | 直径2インチの開口部 |
パネルカットアウトに適合 | 直径2.00インチ |
Hz | 50/60 |
入力タイプ | 直流電圧 |
材料 | ABS |
取付方法 | フランジ |
NEMA評価 | 4x12 |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リモート |
温度。 範囲 | -13から185F |
端子タイプ | フランジ |
時間範囲(時間) | 0-99、999 |
タイマー範囲 | 0〜99,999.9 |
タイプ | 2ラインLCD |
UPC | 466160630318 |
電圧 | 80-265 VAC |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9106908500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイマー範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PT1210F0 | 0-99、999 | 10-40 VDC | ¥24,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。