入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業支援 |
ディメンションA | 4.13 " |
寸法B | 3.72 " |
ディメンションC | 3.07 " |
寸法C1 | 1.04 " |
外形寸法D | 2 5/8"-20 UN |
寸法D1 | 2.75 " |
寸法E | 1.496 " |
次元F | 1" |
寸法 H1 | 0.55 " |
寸法 H2 | 0.52 " |
次元K | M20 X 2.5 |
寸法L | 0.24 " |
次元N | 0.92 " |
寸法 U1 | 2.19 " |
寸法 U2 | 2.19 " |
材料 | スチール、ブロンズ |
最大オイルフロー | 190cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最大。 サポートフォース | 5000ポンド。 |
最小使用圧力 | 700のプサイ |
取付寸法D | 2 5/8"-20 UN |
取付寸法Q | 1.08 " |
取付寸法R | 0.34 " |
取付寸法S | 0.56 " |
取付寸法 U1 | 2.18 " |
取付寸法 U2 | 2.18 " |
取付寸法V | 0.284 " |
装着タイプ | 下部フランジ |
オイル容量 | 0.19 cu。 に。 |
プランジャーコンタクトスプリングフォース拡張 | 2.1ポンド。 |
プランジャ接触バネ力後退 | 19.5ポンド。 |
ストローク | 0.41 " |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 寸法E | ディメンションA | 寸法B | 次元F | 寸法 H1 | 寸法 H2 | 次元M | 寸法 U1 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFM71 | 0.591 " | 3.02 " | 2.63 " | 0.51 " | - | - | 0.95 " | - | ¥98,882 | ||
WSM71 | 0.591 " | 3" | 2.62 " | 0.51 " | - | - | 0.95 " | - | ¥95,676 | ||
WFT71 | 0.591 " | 3.53 " | 3.13 " | 0.51 " | - | - | 1.34 " | - | ¥113,770 | ||
WST71 | 0.591 " | 3.51 " | 3.13 " | 0.51 " | - | - | 1.34 " | - | ¥108,137 | ||
WFL111 | 0.629 " | 3.93 " | 3.54 " | 0.49 " | 0.56 " | 0.7 " | - | 1.62 " | ¥93,978 | ||
WSL111 | 0.629 " | 3.36 " | 2.98 " | 0.49 " | 0.44 " | 0.39 " | - | 1.62 " | ¥87,994 | ||
WSL221 | 1.496 " | 3.91 " | 3.53 " | 1" | 0.48 " | 0.4 " | - | 2.19 " | ¥162,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。