入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4方向取り付けバルブ |
ボディ | アルミニウム |
ボディ材質 | アルミニウム |
高さ | 6.28 " |
長さ | 6.79 " |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大フローGPM | 4 |
マックス。 流量 | 4 gpm |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
ポートサイズ | 3 / 8」-18 |
ポートタイプ | NPTF |
圧力範囲 | 0から10,000へのpsi |
タイプ | 4ウェイマウント |
バルブタイプ | 4ウェイマウント |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 14.73 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | ポートサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM33M | 6.18 " | 3方向手動バルブ | 3.48 " | M8×60SHCS | 3ウェイマニュアル | ¥493,737 | ||
VM43M | 6.18 " | 4方向手動バルブ | 3.48 " | M8×60SHCS | 4ウェイマニュアル | ¥457,285 | ||
VMC10600D | 7.6 " | 4方向取り付けバルブ | 6.79 " | 3 / 8」-18 | 4ウェイマウント | ¥626,981 | ||
VMF10000D | 6.28 " | 3方向取り付けバルブ | 6.79 " | 3 / 8」-18 | 3ウェイマウント | ¥475,796 | ||
VMP10000D | 5.62 " | 3方向取り付けバルブ | 6.79 " | 3 / 8」-18 | 3ウェイマウント | ¥444,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。