入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックオンチューブメスアダプター |
シリンダー容量 | 2.5トン。 |
アタッチメント付シリンダ容量 | 2.5トン。 |
ディメンションA | 3/4 "-14 NPT |
寸法B | 1.95 " |
ディメンションC | 3" |
外形寸法D | 1 1/2"-16 UN |
シリンダ容量で使用する場合 | 2.5トン。 |
材料 | 鋼 |
シリーズ互換性 | RCS |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。