入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 曲げ靴 |
曲げ半径 | 6 7 / 16 " |
外径 | 1.66 " |
製品データシート | enerpac-bz12051.pdf |
スケジュール | 40、80、160、エクストラロード |
UPC | 662005103218 |
壁の厚さ | 0.140 "0.191"、0.250 "0.342" |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8466948585 |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | 外径 | スケジュール | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ12051 | 7 5 / 16 " | 1.9 " | 40、80、160、エクストラロード | 0.145 "0.2"、0.281 "0.4" | ¥118,113 | ||
BZ12061 | 8 5 / 16 " | 2.375 " | 40、80、160 | 0.154 "、0.218"、0.343 " | ¥156,754 | ||
BZ12071 | - | - | - | - | ¥72,585 | ||
BZ12091 | - | - | - | - | ¥31,566 | ||
BZ12011 | 2.875 " | 0.84 " | 40、80、160、エクストラロード | 0.109 "0.147"、0.187 "0.294" | ¥41,792 | ||
BZ12021 | 4" | 1.05 " | 40、80、160、エクストラロード | 0.113 "0.154"、0.218 "0.308" | ¥43,989 | ||
BZ12031 | 5.125 " | 1.315 " | 40、80、160、エクストラロード | 0.133 "0.179"、0.250 "0.358" | ¥65,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。