ENERPAC ATM2 フランジ位置合わせツール、1 トン
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
アイテム価格 | フランジ位置合わせツール |
フランジ厚 | "0.55へ" 3.29 |
最大。 反力 | 1トン。 |
分。 ボルトサイズ | 0.63 " |
製品データシート | enerpac-atm9.pdf |
UPC | 662005376049 |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 19.99 |
船の長さ(cm) | 59 |
船幅(cm) | 69.01 |
原産国 | NL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。