入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
解剖学 | 女性ハーフ |
ディメンションA | 3.09 " |
寸法B | 2.53 " |
ディメンションC | 3/8 "NPTF |
外形寸法D | 1.12 " |
寸法E | 0.94 " |
次元F | 0.94 " |
寸法G | 0.73 " |
終了 | クロムメッキ |
マックス。 流量 | 462cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-fh604.pdf |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809015 |
A. このカプラー本体のネジサイズは直径 3/8 インチで、18 インチあたり XNUMX 個のネジがあります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。