ENERPAC A310アーバー油圧プレス、10トン容量、鉄骨構造
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
アイテム価格 | アーバープレス |
容量 | 10トン。 |
ディメンションA | 16.31 " |
寸法B | 11.06 " |
ディメンションC | 9.06 " |
外形寸法D | 7.25 " |
寸法E | 5.94 " |
次元F | 2 1/4"-14 UN |
寸法G | 2.5 " |
寸法H | 4.81 " |
次元J | 0.75 " |
次元K | 3.75 " |
寸法L | 6.88 " |
次元M | 2.56 " |
次元N | 2.13 " |
ディメンションO | 8.63 " |
最大。 ベッド幅 | 5.31 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
最大。 垂直昼光 | 9.06 " |
UPC | 662005402250 |
船の重量(kg) | 27.67 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8466946585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 次元J | 容量 | ディメンションA | 次元M | ディメンションO | 最大。 垂直昼光 | 寸法B | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A330 | 1.1 " | 30トン。 | 22.18 " | 2.63 " | 10.88 " | 10 " | 14.02 " | 7.4 " | ¥866,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。