入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サポート |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | PG36 |
IP評価 | 未評価 |
材料 | 特別に配合されたポリアミド |
温度。 範囲 | -40から221 F |
チューブサイズ | 1.67 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CH |
モデル | 接続タイプ/サイズ | チューブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
I-BFH-07-0 | PG07 | 0.39 " | ¥622 | |
I-BFH-10-0 | PG10 | 0.51 " | ¥648 | |
I-BFH-17-0 | PG17 | 0.83 " | ¥748 | |
I-BFH-23-0 | PG23 | 1.12 " | ¥1,289 | |
I-BFH-29-0 | PG29 | 1.35 " | ¥1,564 | |
I-BFH-48-0 | PG48 | 2.15 " | ¥2,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。