ENDOT SIDR-11.5-125-8パイププラスチック1/2インチ
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
アイテム価格 | Pipe |
内部径 | 0.622 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 0.752 " |
PEXサイズ | 1 / 2 " |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | PEXサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDR-15-100-20 | 1.38 " | 100のプサイ | 1.526 " | 1.25 " | 5 / 32 " | ¥46,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。