入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | ブラック |
フレームデザイン | 包み込む |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | コーティングされていない |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | ユニバーサル |
UVプロテクション | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フレームの色 | レンズコーティング | レンズの色 | サイズ | テンプルカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-15G | クリア | コーティングされていない | グレー | ユニバーサル | - | ¥3,380 | ||
SG-15 I / O | ブラック | コーティングされていない | 屋内/屋外 | ユニバーサル | - | ¥3,112 | ||
SG-18C-スリムピンク | ピンク | ハードコート | クリア | S | ピンク | ¥3,536 | ||
GG-15C-AF | イエロー | 曇り止め | クリア | ユニバーサル | イエロー/ブラック | ¥1,525 | ||
GG-15G-AF | イエロー | 曇り止め | グレー | ユニバーサル | グレー | ¥1,672 | ||
SG-53C | イエロー/シルバー | ハードコート | クリア | ユニバーサル | 黄色/銀色の反射パネル | ¥1,357 | ||
SG-53C-AF | 視認性の高い黄色 | 曇り止め | クリア | ユニバーサル | 視認性の高い黄色 | ¥1,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。