ELOBAU J2A6AAA00B プッシュボタン付きコンパクトジョイスティック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョイスティック |
ケーブル長 | 0.3 m |
ケースの材質 | ポリブチレンテレフタレート |
コネクタ タイプ | ミニフィットJr. |
締結タイプ | 上からねじ込まれる |
インストール | 下から |
IP評価 | IP67 |
最大。 所定のレバー長さでのレバー負荷 | 70mm/250N |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 5.5V |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -25度C |
分。 動作電圧 | DC 4.5V |
分。 保管温度 | -40度C |
作動角 | -20度+20度まで |
出力信号 | アナログ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
出力信号最大値 | DC 4.5V |
出力信号最小 | DC 0.5V |
テクノロジー | こんにちは |
作動の種類 | 多軸 |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | インストール | テクノロジー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J2A6AAA00C | ミニフィットJr. | 下から | ホール | ¥144,041 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。