ELMA ULTRASONICS 300バスケットステンレス鋼バスケット
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
アイテム価格 | ステンレス鋼のバスケット |
内側の高さ | 4.5 " |
内側の長さ | 17 9 / 10 " |
内幅 | 9 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 3.71 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。