ELKAY VRCTL8SCウォータークーラー破壊行為耐性Ss
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
アイテム価格 | 耐破壊性ウォータークーラー |
冷水容量 | 8gph |
色 | ステンレス鋼 |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/4 |
深さ | 18.625 " |
全負荷アンペア | 5A |
高さ | 20.437 " |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 壁 |
操作 | プッシュボタン |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | インラインフロー、20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持 |
電圧 | 115 VAC |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 36.125 " |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 8418690120 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VRC8S | 18 " | ¥253,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。