ELKAY LZWSM8Kボトル充填ステーション冷蔵
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
アイテム価格 | ボトル充填ステーション |
冷水容量 | 8.0gph |
色 | ステンレス鋼 |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/5 |
深さ | 3.5 |
全負荷アンペア | 4A |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 壁 |
操作 | 電子センサー |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | 20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
電圧 | 120 |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LZWSMDK | 20.75 " | ¥347,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。