ELKAY LR17162蛇口レッジ付きドロップインシンク17インチの長さ
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
アイテム価格 | 蛇口レッジ付きドロップインシンク |
ADA準拠 | いいえ |
ボウルの深さ | 7.625 " |
ボウルサイズ | 14 "×10」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
終了 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 18 |
ボウルの数 | 1 |
穴の数 | 2 |
全体の高さ | 7.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 16 " |
UPC | 094902072517 |
船の重量(kg) | 4.55 |
船高(cm) | 56.64 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 蛇口取り付けセンター | 終了 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE125213 | 5.625 " | 5.375 " | 15-3 / 4 "21" | 25 " | 21.25 " | 4" | ステンレス鋼 | 22 | ¥42,470 | ||
LRAD1918553 | 5.5 " | 5.5 " | 16 "x 11-1 / 2" | 19 " | 18 " | 4" | ステンレス鋼 | 18 | ¥147,666 | ||
LRAD1919553 | 5.5 " | 5.5 " | 16 "x 13-1 / 2" | 19.5 " | 19 " | 4" | サテン | 18 | ¥176,608 | ||
GE233214 | 5.625 " | 5.375 " | 14 "x 15-3 / 4" | 33 " | 21.25 " | 4" | サテン | 22 | ¥54,867 | ||
LR15173 | 7.625 " | 7.625 " | 12 "×12」 | 15 " | 17.5 " | 4" | サテン | 18 | ¥120,139 | ||
LR19193 | 7.5 " | 7.5 " | 16 "x 13-1 / 2" | 19.5 " | 19 " | 8" | サテン | 18 | ¥114,730 | ||
DSE125223 | 8 1 / 16 " | 8-1 / 16」 | 21 "x 15-3 / 4" | 25 " | 22 " | 4" | サテン | 20 | ¥49,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。