アイテム価格 | 温水ディスペンサー付きウォータークーラー |
ADA準拠 | いいえ |
冷水容量 | 8gph |
色 | グレー |
コンプライアンス | 鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/5 |
深さ | 14.5 " |
全負荷アンペア | 10A |
高さ | 40 " |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内 |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 自立 |
操作 | プッシュボタン |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | 20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
電圧 | 115 VAC |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 118.11 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 8418690120 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。