アイテム価格 | 蛇口付きドロップインシンク |
ADA準拠 | いいえ |
ボウルの深さ | 6.5 " |
ボウルサイズ | 15-3 / 4 "14" |
コンプライアンス | ADA準拠 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
終了 | ステンレス鋼 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ゲージ | 20 |
ボウルの数 | 1 |
穴の数 | 2 |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
全幅 | 17 " |
船の重量(kg) | 8.73 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 75.69 |
船幅(cm) | 65.79 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。