アイテム価格 | ドロップインバーシンクパッケージ |
ADA準拠 | いいえ |
ボウルの深さ | 7.125 " |
ボウルサイズ | 12 "x 9-1 / 4" |
ドレン開口部 | 2" |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | (2)ハンドル |
終了 | ステンレス鋼 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ゲージ | 18 |
ボウルの数 | 1 |
穴の数 | 1 |
全体の高さ | 7.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全幅 | 15 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 66.29 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。