アイテム価格 | プッシュバー修理キット |
ブランドに合う | エルケイ&ホールシー・テイラー |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 2KLF1, 34J957, 34J958, 2KLF2, 34J959, 34J960, 34K027, 34K028, 1MCE5, 34J947, 34J948, 34J949, 34J950, 2KLD6, 1CVX1, 23H814, 34J812, 2KLD8, 2KLD7, CXUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3M, 34J793, 34J786, 34J810, 34J809 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | EMABF、LMABF、EHFSA、HAC、WCモデル |
材料 | ABS同様の素材 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8418998060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。